Parker 6f-b8lj2-ssp | Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, Ss | 2kla6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6F-B8LJ2-SSP Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, SS | AC2JCC 2KLA6

PARKER 6F-B8LJ2-SSP Küresel Vana, 3/8 İnç Boy, SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JCC Modeli: 6F-B8LJ2-SSPÇapraz Referans: 2KLA6
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
€560.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Akış kapasitesi6.42 Cv
Akış hızı6.42 Cv
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipiKama
Malzeme316 SS
Maks. İşletme basıncı414 çubuk
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.232 Derece C
Maks. Basınç6000 psi'lik WOG
Min. Çalışma sıcaklığı.-54 ° C
Boru Boyutu3 / 8 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPCTFE
Kök MalzemeASTM A276 Türü 316
Kök TipiKendinden Ayarlı
stilNPTF
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 350 Derece F
Vana Yapısı1-Piece
Valf Tipi2 Yolu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kimya / enerji santralleri, rafineriler ve petrokimya işleme tesislerindeki akışkan kontrol operasyonlarına uygun B Serisi iki yollu küresel vana
  • Koltuk aşınması telafisi için serbest yüzen bir bilya tasarımına sahiptir ve mikro-bitmiş bilye yapısı pozitif bir sızdırmazlık sağlar
  • Düz akış yolu, minimum basınç düşüşü sağlar
  • Sızıntıları ortadan kaldırmak için PTFE conta ve hat içi kuruluma izin vermek için ayarlanabilir PTFE gövde contası
  • Sorunsuz çalışma için sıvı akış yönü göstergeli sağlam tutamak

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLimangövde MalzemesiBağlantı Türüstiltüp BoyutuValf TipiAkış hızıKolu tipiÜcret
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP Küresel Vana, 1/4 İnç Boyut, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPHer Şey Dahil316 Paslanmaz ÇelikComp. x Komp.Tek Yüksüklü Sıkıştırma1 / 4 "2 Yolu1.04 CvKama€365.33
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandart316 Paslanmaz ÇelikComp. x Komp.Tek Yüksüklü Sıkıştırma3 / 8 "2 Yolu2.34 Cvmanivela€379.31
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Küresel Vana, 1/2 İnç Boyut, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandart316 Paslanmaz ÇelikComp. x Komp.Tek Yüksüklü Sıkıştırma1 / 2 "2 Yolu6.42 CvKama€775.25
PARKER 4A-B6LJ2-SSP Küresel Vana, 1/4 İnç Boyut, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPHer Şey Dahil316 Paslanmaz ÇelikComp. x Komp.İki Yüksük Sıkıştırma1 / 4 "2 Yolu1.04 CvKama€360.15
PARKER 6A-B6LJ2-SSP Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPHer Şey Dahil316 Paslanmaz ÇelikComp. x Komp.İki Yüksük Sıkıştırma3 / 8 "2 Yolu2.34 Cvmanivela€403.69
PARKER 8A-B8LJ2-SSP Küresel Vana, 1/2 İnç Boyut, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPStandart316 Paslanmaz ÇelikComp. x Komp.İki Yüksük Sıkıştırma1 / 2 "2 Yolu6.42 Cvmanivela€813.74
PARKER 4F-B6LJ2-SSP Küresel Vana, 1/4 İnç Boyut, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPHer Şey Dahil316 Paslanmaz ÇelikFNPT x FNPTNPTF-2 Yolu2.34 CvKama€316.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6F-B8LJ2-SSP Küresel Vana, 3/8 İnç Boy, SS
€560.87 / Adet