Parker 8a-b8lj2-ssp | Küresel Vana, 1/2 İnç Boyut, Ss | 2kla4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8A-B8LJ2-SSP Küresel Vana, 1/2 İnç Boyut, SS | AC2JCA 2KLA4

PARKER 8A-B8LJ2-SSP Küresel Vana, 1/2 İnç Boy, SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2JCA Modeli: 8A-B8LJ2-SSPÇapraz Referans: 2KLA4
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
€813.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüComp. x Komp.
Akış kapasitesi6.42 Cv
Akış hızı6.42 Cv
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipimanivela
Malzeme316 SS
Maks. İşletme basıncı414 çubuk
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.232 Derece C
Maks. Basınç6000 psi'lik WOG
Min. Çalışma sıcaklığı.-54 ° C
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanStandart
Conta MalzemesiPTFE
Koltuk malzemesiPCTFE
Kök MalzemeASTM A276 Türü 316
Kök TipiKendinden Ayarlı
stilİki Yüksük Sıkıştırma
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 350 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "
Vana Yapısı1-Piece
Valf Tipi2 Yolu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.6
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Proses ve enstrümantasyon uygulamalarında sıvıların sıkı kapatma ve akış/yön kontrolü ile pozitif sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmış inline küresel vana; kimya fabrikalarında, rafinerilerde, enerji ve petrokimya endüstrilerinde kullanım için ideal
  • 316 psi maksimum basınç için 1 paslanmaz çelik gövde ve bilye yapısı ve 2/6000 inç boru boyutuna sahiptir
  • 90 derece manuel çalıştırma ile çift akışlı kontrol sağlayan sağlam naylon tutacak ile donatılmıştır
  • Düz akış yolu sayesinde minimum basınç düşüşü
  • Sıkı oturma için serbest yüzen top

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLimangövde MalzemesiBağlantı Türüstiltüp BoyutuValf TipiAkış hızıKolu tipiÜcret
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP Küresel Vana, 1/4 İnç Boyut, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPHer Şey Dahil316 Paslanmaz ÇelikComp. x Komp.Tek Yüksüklü Sıkıştırma1 / 4 "2 Yolu1.04 CvKama€365.33
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPStandart316 Paslanmaz ÇelikComp. x Komp.Tek Yüksüklü Sıkıştırma3 / 8 "2 Yolu2.34 Cvmanivela€379.31
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Küresel Vana, 1/2 İnç Boyut, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPStandart316 Paslanmaz ÇelikComp. x Komp.Tek Yüksüklü Sıkıştırma1 / 2 "2 Yolu6.42 CvKama€775.25
PARKER 4A-B6LJ2-SSP Küresel Vana, 1/4 İnç Boyut, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPHer Şey Dahil316 Paslanmaz ÇelikComp. x Komp.İki Yüksük Sıkıştırma1 / 4 "2 Yolu1.04 CvKama€360.15
PARKER 6A-B6LJ2-SSP Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPHer Şey Dahil316 Paslanmaz ÇelikComp. x Komp.İki Yüksük Sıkıştırma3 / 8 "2 Yolu2.34 Cvmanivela€403.69
PARKER 4F-B6LJ2-SSP Küresel Vana, 1/4 İnç Boyut, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPHer Şey Dahil316 Paslanmaz ÇelikFNPT x FNPTNPTF-2 Yolu2.34 CvKama€316.81
PARKER 6F-B8LJ2-SSP Küresel Vana, 3/8 İnç Boyut, SS | AC2JCC 2KLA6 6F-B8LJ2-SSPStandart316 Paslanmaz ÇelikFNPT x FNPTNPTF-2 Yolu6.42 CvKama€560.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8A-B8LJ2-SSP Küresel Vana, 1/2 İnç Boy, SS
€813.74 / Adet