Parker 8-6 Mhn-b | Erkek Altıgen Nipel Pirinç Mnpt'nin Azaltılması | 1dgb1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-6 MHN-B Redüksiyon Erkek Hex Nipel Pirinç Mnpt | AA9HPQ 1DGB1

PARKER 8-6 MHN-B Redüksiyon Erkek Altıgen Nipel Pirinç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HPQ Modeli: 8-6 MHN-BÇapraz Referans: 1DGB1
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
€27.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Hex Nipeli Azaltmak
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu7 / 8 "
uzunluk1.7 "
Maks. Basınç3900 psi
Boru Boyutu1 / 2 "x 3 / 8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7419995010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-2 MHN-B Redüksiyon Erkek Hex Nipel Pirinç Mnpt | AA9HPK 1DGA5 4-2 MHN-B5 / 8 "1.25 "4100 psi1 / 4 "x 1 / 8"€21.87
PARKER 6-4 MHN-B Redüksiyon Erkek Hex Nipel Pirinç Mnpt | AA9HPM 1DGA7 6-4 MHN-B3 / 4 "1.45 "4000 psi3 / 8 "x 1 / 4"€24.75
PARKER 8-4 MHN-B Redüksiyon Erkek Hex Nipel Pirinç Mnpt | AA9HPP 1DGA9 8-4 MHN-B7 / 8 "1.7 "3900 psi1 / 2 "x 1 / 4"€36.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-6 MHN-B Redüksiyon Erkek Altıgen Nipel Pirinç Mnpt
€27.25 / Adet