Parker 8-8 Ra-ss | Redüksiyon Adaptörü 1/2 İnç X 1/2 İnç 5200 Psi | 20za04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-8 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 1/2 İnç x 1/2 İnç 5200 Psi | AF7GWZ 20ZA04

PARKER 8-8 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 1/2 İnç x 1/2 İnç 5200 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GWZ Modeli: 8-8 RA-SSÇapraz Referans: 20ZA04
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
€74.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüksiyon Adaptörü
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
SınıfBoru montajı
Bağlantı TürüMnpt x fnpt
Hex Boyutu1.125 "
Maks. Basınç5200 psi
Maks. Alan sayısı Buhar basıncı5200 psi
Delik Sayısı1
Dış Çap.1 / 2 "
Boru Boyutu1 / 2 "x 1 / 2"
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)9.22
Gemi genişliği (cm)6.83
HS kodu7307290000

Ürün Detayı:

  • Pnömatik aletlerde ve hidrolik ekipmanda, ayrıca enstrümantasyon, proses veya kontrol sistemlerinde sıvı ve gaz akışı operasyonları için uygun alet boru bağlantısı
  • 5200 PSI'ya kadar basınçlara dayanıklı paslanmaz çelik yapıya sahiptir
  • Haddelenmiş NPT erkek dişler yüksek mukavemet, dayanıklılık sunar ve sızıntısız bir çalışma sağlar
  • ANSI B31.3, B1.20.1 ve B31.1 standartlarına uygun

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçMaks. Alan sayısı Buhar basıncıDış Çap.Boru BoyutuÜcret
PARKER 12-4 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/4 In | AA6PUY 14M044 12-4 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€132.89
PARKER 12-6 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 3/8 In | AA6PUZ 14M045 12-6 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 3 / 8"€132.33
PARKER 12-8 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik 3/4 x 1/2 In | AA6PVA 14M046 12-8 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€114.69
PARKER 12-12 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 316 Paslanmaz Çelik 3/4 In | AA6PVB 14M047 12-12 RA-SSFNPT x MNPT1.375 "4300 psi--3 / 4 "€150.69
PARKER 4-2 RA-SS Redüksiyon Adaptörü, 316 SS Yapı, 3/4 İnç Altıgen Boyut | AA9HMP 1DFX8 4-2 RA-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6600 psi--1 / 4 "x 1 / 8"€32.39
PARKER 6-2 RA-SS Redüksiyon Adaptör Borusu 3/8 x 1/8 İnç Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 8"€41.61
PARKER 6-4 RA-SS Redüksiyon Adaptör Borusu 3/8 x 1/4 In | AA9HMR 1DFY1 6-4 RA-SSFNPT x MNPT7 / 8 "5300 psi--3 / 8 "x 1 / 4"€40.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-8 RA-SS Redüksiyon Adaptörü 1/2 İnç x 1/2 İnç 5200 Psi
€74.71 / Adet