Parker 8-8 Se-ss | Sokak Dirsek Borusu 1/2 İnç Altıgen 1 1/16 | 1dgj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-8 SE-SS Sokak Dirsek Borusu 1/2 İnç Altıgen 1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4

PARKER 8-8 SE-SS Sokak Dirsek Borusu 1/2 İnç Altıgen 1 1/16

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HTL Modeli: 8-8 SE-SSÇapraz Referans: 1DGJ4
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
€154.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüFNPT
Hex Boyutu1-1 / 16 "
Maks. Basınç4500 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 4-4 SE-SS Sokak Dirseği, 1/4 İnç Boru Boyutu, 90 Derece, 3/4 İnç Altıgen Boyut | AA9HTJ 1DGJ2 4-4 SE-SSMnpt x fnpt3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€59.13
PARKER 6-6 SE-SS Sokak Dirsek Borusu 3/8 İnç Hex 7/8 | AA9HTK 1DGJ3 6-6 SE-SSMnpt x fnpt7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€84.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-8 SE-SS Sokak Dirsek Borusu 1/2 İnç Altıgen 1 1/16
€154.22 / Adet