KNIPEX Pense Anahtarı
stil | Model | Tether Yetenekli | Kolu tipi | + | Çene Uzunluğu | Çene Genişliği | Malzeme | Maks. Alan sayısı Çene Açma | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | +86 03 125 | Tether Özellikli Değil | Daldırılmış | Pense Anahtarı | 31 / 64 " | 37 / 64 " | Krom Vanadyum Elektrikli Çelik | 7 / 8 " | 5" | €101.30 | |
B | +86 03 400 | Tether Özellikli Değil | Daldırılmış | Pense Anahtarı | 2.75 " | 2 15 / 64 " | Krom Vanadyum Elektrikli Çelik | 3.375 " | 16 " | €278.33 | |
C | +86 05 150 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Ergonomik | Pense Anahtarı | - | 9 / 32 " | Krom Vanadyum Çeliği | 1" | 6" | €105.09 | |
D | 86 05 S150 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Ergonomik | Pense Anahtarı | - | 9 / 32 " | Krom Vanadyum Çeliği | 1" | 6" | €143.56 | |
E | +86 03 150 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Daldırılmış | Pense Anahtarı | 3 / 4 " | 9 / 32 " | Krom Vanadyum Çeliği | 1" | 6" | €91.11 | |
F | +86 05 250 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Ergonomik | Pense Anahtarı | - | 5 / 16 " | Krom Vanadyum Çeliği | 1.75 " | 10 " | €124.24 | |
G | +86 05 180 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | Ergonomik | Pense Anahtarı | - | 5 / 16 " | Krom Vanadyum Çeliği | 1.375 " | 7.25 " | €98.03 |
Pense Anahtarı
Knipex pense anahtarları, kabloları veya telleri sabitlemek, kavramak, tutmak ve bükmek için mükemmel bir araçtır. Bu üniteler, çeşitli iş parçalarına hızlı bir şekilde kilitlenmek için çoklu ayar ayarlarına ve sonsuz konumlara sahip zamandan tasarruf sağlayan bir düğmeye sahiptir. Yumuşak veya kaplanmış malzemelerin hasar görmesini önlemek ve eşit, tam temaslı bir kavrama sağlamak için paralel düz çenelerle daha da entegre edilmiştir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtım Sistemleri
- Cam ve Seramik Matkap Uçları
- Cebri Hava Yağ Soğutucular
- Çöp Kovası Raf Aksesuarları
- Busplug Kanca Çubukları ve Aksesuarları
- Davul
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- DC Motorlar
- Vinçler ve Arabalar
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- TSI ALNOR Hava Akışı Yakalama Davlumbazları
- SMITH-BLAIR Boru Bağlantısı
- ARLINGTON INDUSTRIES Sıkıştırma Bağlantısı, IMC, Rijit
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Kayar Asma Ray Sistemi Sabit Uç Kitleri
- THOMAS & BETTS İzoleli Bağlantı Kesiciler
- LEESON Kesin Amaçlı Dalgıç Hidrolik Asansör Pompa Motorları, Trifaze, Rijit Tabanlı
- SPEARS VALVES PVC Sepet Süzgeçleri, Soket Uçları, EPDM
- EATON CLDCB Serisi Elektronik Kompakt Şalterler, L Çerçeve
- NORTON ABRASIVES Bulaşık Taşlama Taşı
- DEWALT Jobber Uzunluk Matkap Uçları