Parker 8 Ph-b | Altıgen Başlı Fiş Pirinç 1/2 İnç Npt | 1dgt6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8 PH-B Altıgen Başlı Tapa Pirinç 1/2 İnç Npt | AA9HVW 1DGT6

PARKER 8 PH-B Altıgen Başlı Tapa Pirinç 1/2 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HVW Modeli: 8 PH-BÇapraz Referans: 1DGT6
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
€22.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Başlı Fiş
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu7 / 8 "
uzunluk0.97 "
Maks. Basınç3900 psi
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER VS218P-2 Altıgen Fiş Pirinç 1/8 İnç Boru | AA6HFX 13Y807 VS218P-27 / 16 "9 / 16 "1000 psi1 / 8 "€1.46
PARKER VS218P-4 Altıgen Başlı Fiş Pirinç 1/4 İnç Boru | AA6HFY 13Y808 VS218P-49 / 16 "3 / 4 "1000 psi1 / 4 "€2.13
PARKER VS218P-6 Altıgen Başlı Fiş Pirinç 3/8 İnç Boru | AA6HFZ 13Y809 VS218P-611 / 16 "25 / 32 "1000 psi3 / 8 "€3.96
PARKER VS218P-8 Altıgen Başlı Fiş Pirinç 1/2 İnç Boru | AA6HGA 13Y810 VS218P-87 / 8 "31 / 32 "1000 psi1 / 2 "€5.57
PARKER VS218P-12 Altıgen Başlı Fiş Pirinç 3/4 İnç Boru | AA6HGB 13Y811 VS218P-121-1 / 16 "1 1 / 16 "1000 psi3 / 4 "€12.19
PARKER 2 PH-B Altıgen Başlı Tapa Pirinç 1/8 İnç Npt | AA9HVT 1DGT3 2 PH-B7 / 16 "0.56 "5600 psi1 / 8 "€11.26
PARKER 4 PH-B Altıgen Başlı Tapa Pirinç 1/4 İnç Npt | AA9HVU 1DGT4 4 PH-B9 / 16 "0.75 "4100 psi1 / 4 "€14.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8 PH-B Altıgen Başlı Tapa Pirinç 1/2 İnç Npt
€22.61 / Adet