Parker Vs218p-2 | Altıgen Başlı Fiş Pirinç 1/8 İnç Boru | 13y807 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER VS218P-2 Altıgen Fiş Pirinç 1/8 İnç Boru | AA6HFX 13Y807

PARKER VS218P-2 Altıgen Başlı Tapa Pirinç 1/8 İnç Boru

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6HFX Modeli: VS218P-2Çapraz Referans: 13Y807
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
€1.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Başlı Fiş
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu7 / 16 "
uzunluk9 / 16 "
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER VS218P-4 Altıgen Başlı Fiş Pirinç 1/4 İnç Boru | AA6HFY 13Y808 VS218P-49 / 16 "3 / 4 "1000 psi1 / 4 "€2.13
PARKER VS218P-6 Altıgen Başlı Fiş Pirinç 3/8 İnç Boru | AA6HFZ 13Y809 VS218P-611 / 16 "25 / 32 "1000 psi3 / 8 "€4.07
PARKER VS218P-8 Altıgen Başlı Fiş Pirinç 1/2 İnç Boru | AA6HGA 13Y810 VS218P-87 / 8 "31 / 32 "1000 psi1 / 2 "€5.60
PARKER VS218P-12 Altıgen Başlı Fiş Pirinç 3/4 İnç Boru | AA6HGB 13Y811 VS218P-121-1 / 16 "1 1 / 16 "1000 psi3 / 4 "€12.19
PARKER 2 PH-B Altıgen Başlı Tapa Pirinç 1/8 İnç Npt | AA9HVT 1DGT3 2 PH-B7 / 16 "0.56 "5600 psi1 / 8 "€11.81
PARKER 4 PH-B Altıgen Başlı Tapa Pirinç 1/4 İnç Npt | AA9HVU 1DGT4 4 PH-B9 / 16 "0.75 "4100 psi1 / 4 "€14.88
PARKER 6 PH-B Altıgen Tapa Pirinç 3/8 İnç Npt | AA9HVV 1DGT5 6 PH-B11 / 16 "0.78 "4000 psi3 / 8 "€18.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER VS218P-2 Altıgen Başlı Tapa Pirinç 1/8 İnç Boru
€1.52 / Adet