Parker 8 Doktora Programı | Altıgen Başlı Fiş Karbon Çelik 1/2 İnç Mnpt | 1dgu1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8 PH-S Altıgen Başlı Tapa Karbon Çelik 1/2 İnç Mnpt | AA9HWA 1DGU1

PARKER 8 PH-S Altıgen Başlı Tapa Karbon Çelik 1/2 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HWA Modeli: 8 PH-SÇapraz Referans: 1DGU1
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
€15.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Başlı Fiş
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu7 / 8 "
Maks. Basınç7000 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Zorlu çalışma koşullarında bile pozitif kapatma koşulunu koruyabilen sıvı, petrol ve gaz akış hatlarıyla kullanıma uygun alet boru bağlantı parçası
  • Sırasıyla 800 derece F ve 7000 PSI'ye kadar sıcaklıklara ve basınçlara dayanıklı karbon-çelik yapıya sahiptir
  • ANSI B31.1, B31.3 ve B1.201 standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 2 PH-S Altıgen Başlı Tapa Karbon Çelik 1/8 İnç Mnpt | AA9HVX 1DGT7 2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€10.20
PARKER 4 PH-S Altıgen Başlı Tapa Karbon Çelik 1/4 İnç Mnpt | AA9HVY 1DGT8 4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€10.64
PARKER 6 PH-S Altıgen Başlı Tapa Karbon Çelik 3/8 İnç Mnpt | AA9HVZ 1DGT9 6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€14.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8 PH-S Altıgen Başlı Tapa Karbon Çelik 1/2 İnç Mnpt
€15.91 / Adet