Parker 6 Doktora Programı | Altıgen Başlı Fiş Karbon Çelik 3/8 İnç Mnpt | 1dgt9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6 PH-S Altıgen Başlı Tapa Karbon Çelik 3/8 İnç Mnpt | AA9HVZ 1DGT9

PARKER 6 PH-S Altıgen Başlı Tapa Karbon Çelik 3/8 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9HVZ Modeli: 6 PH-SÇapraz Referans: 1DGT9
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
€14.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Başlı Fiş
gövde MalzemesiKarbon çelik
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu11 / 16 "
Maks. Basınç7600 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 800 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
PARKER 2 PH-S Altıgen Başlı Tapa Karbon Çelik 1/8 İnç Mnpt | AA9HVX 1DGT7 2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€10.20
PARKER 4 PH-S Altıgen Başlı Tapa Karbon Çelik 1/4 İnç Mnpt | AA9HVY 1DGT8 4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€10.64
PARKER 8 PH-S Altıgen Başlı Tapa Karbon Çelik 1/2 İnç Mnpt | AA9HWA 1DGU1 8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€15.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6 PH-S Altıgen Başlı Tapa Karbon Çelik 3/8 İnç Mnpt
€14.25 / Adet