Parker 8a-f8l-10-ss | 1rbh9 Satır İçi Filtre | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8A-F8L-10-SS Sıralı Filtre 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 6000 Psi Cwp | AB3AXH 1RBH9

PARKER 8A-F8L-10-SS Sıralı Filtre 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 6000 Psi Cwp

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3AXH Modeli: 8A-F8L-10-SSÇapraz Referans: 1RBH9
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
€470.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Satır İçi Filtre
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı TürüA-LOK (R) Sıkıştırma
Filtre Değerlendirmesi10 Mikron
Hex Boyutu1.25 "
uzunluk4 5 / 64 "
Maks. Basınç6000 psig'lik CWP
Conta MalzemesiFlorokarbon Kauçuk
Sıcaklık. menzil-15 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "x 1 / 2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Cv Akış Faktörü (0.753)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiHex BoyutuuzunlukMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
PARKER 4A-F4L-10-SS Sıralı Filtre 1/4 İnç 316 Paslanmaz Çelik 6000 Psi Cwp | AB3AXC 1RBH3 4A-F4L-10-SS316 Paslanmaz Çelik3 / 4 "2 27 / 64 "6000 psig'lik CWP1 / 4 "x 1 / 4"€245.32
PARKER 6A-F6L-10-SS Sıralı Filtre 3/8 İnç 316 Paslanmaz Çelik 6000 Psi Cwp | AB3AXE 1RBH6 6A-F6L-10-SS316 Paslanmaz Çelik1"3 17 / 64 "6000 psig'lik CWP3 / 8 "x 3 / 8"€384.90
PARKER 4A-F4L-10-B Sıralı Filtre 1/4 İnç Pirinç 3000 Psig Cwp | AB3AYN 1RBP8 4A-F4L-10-BPirinç3 / 4 "2 27 / 64 "3000 psig'lik CWP1 / 4 "x 1 / 4"€142.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8A-F8L-10-SS Sıralı Filtre 1/2 İnç 316 Paslanmaz Çelik 6000 Psi Cwp
€470.32 / Adet