Parker 932630q | Filtre Elemanı 10 Mikron 50 Gpm 3000 Psi | 5w723 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 932630Q Filtre Elemanı 10 Mikron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723

PARKER 932630Q Filtre Elemanı 10 Mikron 50 GPM 3000 PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6ZCE Modeli: 932630QÇapraz Referans: 5W723
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
€237.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Basınç Filtresi
filtre MedyaMikrocam III
FiltreBasınç Hattı
Muhafaza tipiÇift
Maks. akış50 GPM
mikron10
İşletme basıncı3000 psi
Fok balığıNitril

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sıvıları temizlemek ve hidrolik sistemin ömrünü uzatmak için tasarlanmış 15P / 30P Serisi yedek filtre elemanı
  • Sıkışmaya, yırtılmaya ve aşınmalara direnebilen nitril bir conta içerir
  • 1000 psi'ye kadar ağır hizmet akış hızlarını ve basınçları idare edebilir
  • İkincisini aşınmaya ve kirlenmeye karşı korumak için pompa, valf ve silindir grubuna takılır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfiltre MedyaMaks. akışÜcret
PARKER 925394 Filtre Elemanı 10 Mikron 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357 925394Selüloz20 dev / dak€152.21
PARKER 30P210QBM2KS161 Filtre Basıncı | AE7KWY 5Z282 30P210QBM2KS161--€973.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 932630Q Filtre Elemanı 10 Mikron 50 GPM 3000 PSI
€237.08 / Adet