Parker 30p210qbm2ks161 | Filtre Basıncı | 5z282 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 30P210QBM2KS161 Filtre Basıncı | AE7KWY 5Z282

PARKER 30P210QBM2KS161 Filtre Basıncı

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7KWY Modeli: 30P210QBM2KS161Çapraz Referans: 5Z282
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
€973.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Basınç Filtresi
Baz Dia.3.89 "
Baypas Valfi50 PSI Dahili
Yükseklik14.3 "
Muhafaza tipiÇift uzunluk
GöstergeAçılır
Malzemeeloksallı Alüminyum
Maks. Basınç3000 psi
Nominal Akış50 GPM
beden1 "SAE 16
genişlik4.55 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.46
Gemi yüksekliği (cm)46.99
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Yorulma Basıncı Derecesi (PSI) (2000)
  • Kağıt Eleman (Mikron) (10)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfiltre MedyaMaks. akışÜcret
PARKER 925394 Filtre Elemanı 10 Mikron 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357 925394Selüloz20 dev / dak€152.21
PARKER 932630Q Filtre Elemanı 10 Mikron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723 932630QMikrocam III50 GPM€237.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 30P210QBM2KS161 Filtre Basıncı
€973.86 / Adet