Parker 940803 | Filtre Elemanı 40 Mikron 10 Gpm 200 Psi | 1xpx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 940803 Filtre Elemanı 40 Mikron 10 GPM 200 PSI | AB4FWG 1XPX7

PARKER 940803 Filtre Elemanı 40 Mikron 10 GPM 200 PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FWG Model: 940803Çapraz Referans: 1XPX7
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
€936.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Filtre Elemanı
filtre MedyaDokuma Tel
Filtrekirleticiler
Muhafaza tipiÇift
Maks. akış10 dev / dak
mikron40
İşletme basıncı200 psi
Fok balığıNitril

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)60.96
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yorulma Değerlendirmesi (PSI) (150)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfiltre MedyaMaks. akışmikronİşletme basıncıFok balığıÜcret
PARKER 927723Q Filtre Elemanı 2 Mikron 50 Gpm 3000 Psi | AB4FVT 1XPK8 927723QMikrocam III50 GPM23000 psiflorokarbon€306.51
PARKER 940802 Filtre Elemanı 40 Mikron 10 GPM 200 PSI | AB4FWE 1XPX5 940802Sentetik10 dev / dak40200 psiNitril€224.83
PARKER 926567 Filtre Elemanı 10 Mikron 50 GPM 150 PSI | AC2WKQ 2NMT7 926567Selüloz50 GPM10150 psiNitril€51.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 940803 Filtre Elemanı 40 Mikron 10 GPM 200 PSI
€936.21 / Adet