Parker A8c | Nipel, 1/4 İnç Boyut, Hortum Ucu, Hava Hortumu, Çelik | 30n173 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER A8C Nipel, 1/4 İnç Boyutu, Hortum ucu, Hava Hortumu, Çelik | AC4VTX 30N173

PARKER A8C Nipel, 1/4 İnç Ebat, Hortum ucu, Hava Hortumu, Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4VTX Model: A8CÇapraz Referans: 30N173

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€11.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Barb Boyutu1 / 4 "
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüHortum ucu
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısıHortum Diken
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
Kavşak TipiARO
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 25
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Kaplamaçinko
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Valf TipiValfsiz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHortum bağlantısıKonu TürüÜcret
PARKER A2C Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VTV 30N171 A2CNPTF(M) NPTErkek€7.04
PARKER A3C Nipel, 1/4 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VTW 30N172 A3CNPTF(F) NPTKadın€6.10
PARKER A8CP Nipel, 1/4 İnç Boyutu, Push-Lok hortum ucu, Hava Hortumu, Çelik | AC4VTY 30N174 A8CPLok Hortum Ucuİlerlemek-€15.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER A8C Nipel, 1/4 İnç Ebat, Hortum ucu, Hava Hortumu, Çelik
€11.18 / Adet