Parker B10-3/4sd | Filtre Kabı, 3/4 İnç Npt | 2p695 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER B10-3/4SD Filtre kabı, 3/4 İnç NPT | AC2YPN 2P695

PARKER B10-3/4SD Filtre kabı, 3/4 İnç NPT

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2YPN Modeli: B10-3/4SDÇapraz Referans: 2P695
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
€332.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Filtre Haznesi
Filtre Tasarımıkartuş
Yükseklik12.875 "
genişlik4 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)37.34
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: For Cartridge Vessel

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışRenkÇapMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.genişlikAkış hızıBaş MalzemesiÜcret
PARKER CHC5S2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, Karbon Çelik | AD8ZWP 4NVD2 CHC5S2T-Gri7.65 "175 psi250 F-25 dev / dakKarbon çelik€3,346.55
PARKER CHC5D2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, Karbon Çelik | AD8ZWQ 4NVD3 CHC5D2T-Gri7.65 "175 psi250 F-50 dev / dakKarbon çelik€3,660.10
PARKER CHC5T2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, Karbon Çelik | AD8ZWR 4NVD4 CHC5T2T-Gri7.65 "175 psi250 F-75 dev / dakKarbon çelik€3,499.52
PARKER CHG5S2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, SS | AD8ZWT 4NVD5 CHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 dev / dak304 Paslanmaz Çelik€6,559.40
PARKER CHG5D2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, SS | AD8ZWU 4NVD6 CHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 dev / dak304 Paslanmaz Çelik€6,662.25
PARKER CHG5T2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, SS | AD8ZWV 4NVD7 CHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 dev / dak304 Paslanmaz Çelik€6,847.29
PARKER FE6-1-2 Filtre Muhafazası, 2 İnç Boyutu, Karbon Çelik | AE9ZGM 6PAT0 FE6-1-230 dev / dakGri12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 dev / dakKarbon çelik€4,544.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER B10-3/4SD Filtre kabı, 3/4 İnç NPT
€332.73 / Adet