PARKER CHG5S2T Filtre Muhafazası, 2 İnç NPT, SS
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kartuş Filtre Haznesi |
Gerekli Kartuşlar | 5 |
Çap | 7.65 " |
Akış hızı | 25 dev / dak |
Baş Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Yükseklik | 37.41 " |
Gövde Malzemesi | 304 Paslanmaz Çelik |
Girişler / Çıkışlar | 2 "NPT |
uzunluk | 10 " |
Maks. Basınç | 175 psi |
Maks. Sıcaklık. | 250 F |
Tip | kartuş |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 102.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 8421210000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. akış | Renk | Çap | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | genişlik | Akış hızı | Baş Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10-3 / 4SD | - | - | - | - | - | 4 5 / 16 " | - | - | €332.73 | ||
CHC5S2T | - | Gri | 7.65 " | 175 psi | 250 F | - | 25 dev / dak | Karbon çelik | €3,346.55 | ||
CHC5D2T | - | Gri | 7.65 " | 175 psi | 250 F | - | 50 dev / dak | Karbon çelik | €3,660.10 | ||
CHC5T2T | - | Gri | 7.65 " | 175 psi | 250 F | - | 75 dev / dak | Karbon çelik | €3,499.52 | ||
CHG5D2T | - | - | 7.65 " | 175 psi | 250 F | - | 50 dev / dak | 304 Paslanmaz Çelik | €6,662.25 | ||
CHG5T2T | - | - | 7.65 " | 175 psi | 250 F | - | 75 dev / dak | 304 Paslanmaz Çelik | €6,847.29 | ||
FE6-1-2 | 30 dev / dak | Gri | 12 1 / 4 " | 150 psi | 450 F | 12.25 " | 30 dev / dak | Karbon çelik | €4,544.62 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00