PARKER B30-4B Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Boyut, 300 Psi, Pirinç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı bağlantı |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Vücut ölçüsü | 1 / 4 " |
Bağlantı Türü | Hortum ucu |
Hortum İç Çapı. | 5 / 16 " |
Kilit tipi | Tırnakları |
Maks. İşletme basıncı | 300 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Conta Malzemesi | Nitril |
Valf Tipi | Borulu |
PLATFORM | Model | Konu Boyutu | Barb Boyutu | Vücut ölçüsü | Konu Türü | Bağlantı Türü | Hortum bağlantısı | Hortum İç Çapı. | Maks. akış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-3B | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | Hortum ucu | Hortum Diken | 1 / 4 " | Cfm 25 | €41.42 | ||
B30-3BP | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | Lok Hortum Ucu | İlerlemek | 1 / 4 " | Cfm 25 | €47.81 | ||
B30-5BP | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | - | Lok Hortum Ucu | İlerlemek | 3 / 8 " | Cfm 25 | €44.60 | ||
B32 | 1 / 4-18 " | - | 1 / 4 " | Erkek | NPTF | (M) NPT | - | Cfm 25 | €38.61 | ||
B32E | 3 / 8-18 " | - | 1 / 4 " | Erkek | NPTF | (M) NPT | - | Cfm 25 | €41.27 | ||
B33A | 1 / 8-27 " | - | 1 / 4 " | Kadın | NPTF | (F) NPT | - | Cfm 25 | €42.84 | ||
B33E | 3 / 8-18 " | - | 1 / 4 " | Kadın | NPTF | (F) NPT | - | Cfm 25 | €37.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00