Parker B521bb553c | Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | 3fdn7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER B521BB553C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9AKN 3FDN7

PARKER B521BB553C Solenoid Hava Kontrol Valfi 1/4 İnç 120vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AKN Modeli: B521BB553CÇapraz Referans: 3FDN7
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
€486.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık5 Derece ila 120 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
Hacim Katsayısı1.4
Elektrik bağlantıları15mm, 3-Pin Erkek DIN
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Toplam yükseklik2.5 "
Uzunluk7.5 "
toplam Genişlik1.5 "
Geçersiz KılKilitlenmeyen Flush
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu1 / 4 "NPT
Boru Boyutu1 / 4 "
basınç Aralığı20 - 145 psi
Gerilim120 VAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8481200060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / DönüşOrtam Sıcaklığı AralıkBoru Boyutubasınç AralığıGerilimHacim KatsayısıElektrik bağlantılarıÜcret
PARKER B511BB549C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "Selenoid / Yay5 Derece ila 120 Derece F1 / 4 "20 - 145 psi24 VDC1.415mm, 3-Pin Erkek DIN€309.32
PARKER B612BB549A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "Selenoid / Yay5 Derece ila 120 Derece F3 / 8 "20 - 145 psi24 VDC2.715mm, 3-Pin Erkek DIN€433.49
PARKER B713BB549A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 24vdc | AC9AJZ 3FDL3 B713BB549A1.5 "Solenoid / Hava Pilotu5 Derece ila 120 Derece F1 / 2 "35 - 145 psi24 VDC5.915mm, 3-Pin Erkek DIN€670.31
PARKER B814BB549A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/4 İnç 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "Selenoid / Yay5 Derece ila 120 Derece F3 / 4 "35 - 145 psi24 VDC715mm, 3-Pin Erkek DIN€696.73
PARKER B320BB553C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"Solenoid / Solenoid5 Derece ila 120 Derece F1 / 8 "20 - 145 psi120 VAC0.7515mm, 3-Pin Erkek DIN€380.77
PARKER B622BB553A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 Derece ila 120 Derece F3 / 8 "20 - 145 psi120 VAC2.715mm, 3-Pin Erkek DIN€598.08
PARKER B723BB553A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 120vac | AC9AKQ 3FDN9 B723BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 Derece ila 120 Derece F1 / 2 "35 - 145 psi120 VAC5.915mm, 3-Pin Erkek DIN€899.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER B521BB553C Solenoid Hava Kontrol Valfi 1/4 İnç 120vac
€486.08 / Adet