Parker B53e | Hızlı Bağlayıcı, 3/8 İnç Diş Boyutu, 300 Psi, Pirinç | 30n170 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER B53E Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Diş Boyutu, 300 Psi, Pirinç | AC4VTU 30N170

PARKER B53E Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Diş Boyutu, 300 Psi, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4VTU Modeli: B53EÇapraz Referans: 30N170
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
€38.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüNPTF
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiARO
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme Tipikol
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 25
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Boru Boyutu3 / 8 "
Conta MalzemesiNitril
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu3 / 8-18 "
Konu TürüKadın
Valf TipiBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHortum bağlantısıBoru BoyutuKonu BoyutuKonu TürüÜcret
PARKER B50-5BP Hızlı Bağlantı, İtmeli Bağlantı, Pirinç, 300 Psi | AC4VTP 30N166 B50-5BPLok Hortum Ucuİlerlemek---€42.09
PARKER B52 Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Diş Boyutu, 300 Psi, Pirinç | AC4VTQ 30N167 B52NPTF(M) NPT1 / 4 "1 / 4-18 "Erkek€30.56
PARKER B52E Hızlı Bağlantı, Pirinç, 300 Psi, NPTF | AC4VTR 30N168 B52ENPTF(M) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "Erkek€36.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER B53E Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Diş Boyutu, 300 Psi, Pirinç
€38.01 / Adet