Parker B50-5bp | Hızlı Bağlantı, İterek Bağlayın, Pirinç, 300 Psi | 30n166 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER B50-5BP Hızlı Bağlantı, İtmeli Bağlantı, Pirinç, 300 Psi | AC4VTP 30N166

PARKER B50-5BP Hızlı Bağlantı, Basmalı Bağlantı, Pirinç, 300 Psi

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4VTP Modeli: B50-5BPÇapraz Referans: 30N166
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
€42.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
Barb Boyutu3 / 8 "
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüLok Hortum Ucu
Hortum bağlantısıİlerlemek
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Kavşak TipiARO
Kilit tipiTopları kilitlemek
MalzemePirinç
Maks. akışCfm 25
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Conta MalzemesiNitril
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Valf TipiBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüHortum bağlantısıBoru BoyutuKonu BoyutuKonu TürüÜcret
PARKER B52 Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Diş Boyutu, 300 Psi, Pirinç | AC4VTQ 30N167 B52NPTF(M) NPT1 / 4 "1 / 4-18 "Erkek€30.56
PARKER B52E Hızlı Bağlantı, Pirinç, 300 Psi, NPTF | AC4VTR 30N168 B52ENPTF(M) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "Erkek€36.59
PARKER B53E Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Diş Boyutu, 300 Psi, Pirinç | AC4VTU 30N170 B53ENPTF(F) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "Kadın€38.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER B50-5BP Hızlı Bağlantı, Basmalı Bağlantı, Pirinç, 300 Psi
€42.09 / Adet