Parker Ba002b3t01a1g | Akümülatör Mesanesi | 4vv73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER BA002B3T01A1G Akümülatör Mesane | AD9YWQ 4VV73

PARKER BA002B3T01A1G Akümülatör Mesane

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9YWQ Modeli: BA002B3T01A1GÇapraz Referans: 4VV73
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
€1,293.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mesane Akümülatörü
İnşaatAlaşımlı Çelik
Çap4.5 "
Sıvı Hacmi0.25 gal.
Gaz Hacmi (Cu.-In.)66
Yükseklik11.13 "
Maks. akış40 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si40
Maksimum Basınç3000 psi
MontajDikey
Sıcaklık. menzilMineral Yağ için -20 ila 200 F, Su ve Su-Glikol için 32 ila 200 F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.57
Gemi yüksekliği (cm)32
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8479899899
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Giriş SAE (Giriş) (SAE # 12 (1-1 / 16-12))

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikMaks. akışÜcret
PARKER BA01B3T01A1G Akümülatör Kesesi | AD9YWR 4VV74 BA01B3T01A1G6.75 "17 "150 GPM€1,679.90
PARKER BA02B3T01A1G Akümülatör Mesane | AD9YWT 4VV75 BA02B3T01A1G9.06 "21.38 "220 GPM€2,565.69
PARKER BA05B3T01A1G Akümülatör Mesane | AD9YWU 4VV76 BA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM€3,319.76
PARKER BA10B3T01A1G Akümülatör Mesane | AD9YWV 4VV77 BA10B3T01A1G9.06 "54.38 "220 GPM€4,734.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER BA002B3T01A1G Akümülatör Mesane
€1,293.60 / Adet