PARKER BA02B3T01A1G Akümülatör Mesane
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mesane Akümülatörü |
İnşaat | Alaşımlı Çelik |
Çap | 9.06 " |
Sıvı Hacmi | 2.5 gal. |
Gaz Hacmi (Cu.-In.) | 556 |
Yükseklik | 21.38 " |
Maks. akış | 220 GPM |
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si | 220 |
Maksimum Basınç | 3000 psi |
Montaj | Dikey |
Sıcaklık. menzil | Mineral Yağ için -20 ila 200 F, Su ve Su-Glikol için 32 ila 200 F |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.64 |
Gemi genişliği (cm) | 25.65 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Yükseklik | Maks. akış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
BA002B3T01A1G | 4.5 " | 11.13 " | 40 GPM | €1,293.60 | |
BA01B3T01A1G | 6.75 " | 17 " | 150 GPM | €1,679.90 | |
BA05B3T01A1G | 9.06 " | 33.38 " | 220 GPM | €3,319.76 | |
BA10B3T01A1G | 9.06 " | 54.38 " | 220 GPM | €4,734.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00