Parker Bh2-60 | Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Nptf, Çok Amaçlı, Pirinç | 31a846 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER BH2-60 Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNR 31A846

PARKER BH2-60 Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XNR Modeli: BH2-60Çapraz Referans: 31A846
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
€51.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
Topu malzemesiSS
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişPirinç
Akış hızı3 Gal / dakika
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı3700 Psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.121 Derece C
Maks. Basınç1000 psi
Maks. Çalışma basıncı3700 Psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 ° C
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıBH2-60
Boru Boyutu NPT1 / 4 "
Conta MalzemesiNitril
KapatÇift
Kol MalzemesiPirinç
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 4 "-18
Konu TürüKadın
TipBağlayıcı (Gövde)
vakum Basınç27.4 inç-Hg
Valf Tasarımıkukla
Vana MalzemesiPirinç
Valf Tipikukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hidrolik hatlarda, gıda işleme tesislerinde ve soğutma sıvısı hatlarında sıvı ve yağ akışı işlemleri için Seri 60 hızlı bağlantı ataşmanı
  • Pirinç yapı 1000 psi'ye kadar basınca dayanabilir; B Serisi nipeller ile kullanım için ideal
  • Sızdırmaz servis için 1 / 4-18 inç dişli ve nitril contalı FNPT bağlantısı, 3 GPM'ye kadar akış oranlarına sahip
  • Akış kontrolünü önlemek ve valf hizalamasını sürdürmek için metalden metale valf durduruculu poppet
  • Çift kapamalı bilyeli kilitleme mekanizması hassas valf kontrolü sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTopu malzemesigövde MalzemesiMaks. Çalışma basıncıMin. Çalışma sıcaklığı.Çalışma sıcaklığı. AralıkParker KavşağıConta MalzemesiÜcret
PARKER BH1-60 Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSPirinç3000 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH1-60Nitril€49.69
PARKER BH3-60 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSPirinç2700 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH3-60Nitril€67.71
PARKER BH4-60 Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSPirinç3500 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH4-60Nitril€101.05
PARKER BH6-60 Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSPirinç2200 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH6-60Nitril€168.39
PARKER BH8-60 Hızlı Bağlantı, 1 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSPirinç1500 PSI-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH8-60Nitril€288.33
PARKER H1-62 Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Çelik | AC4XXX 31A851 H1-625000 psiÇelikÇelik5000 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FH1-62Nitril€44.91
PARKER H1-62-T4 Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç ORB, Çok Amaçlı, Çelik | AC4XNY 31A852 H1-62-T45000 psiÇelikÇelik5000 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FH1-62-T4Nitril€67.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER BH2-60 Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç
€51.25 / Adet