Parker Bh3-60 | Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Nptf, Çok Amaçlı, Pirinç | 31a847 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER BH3-60 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNT 31A847

PARKER BH3-60 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XNT Modeli: BH3-60Çapraz Referans: 31A847
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
€67.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
Topu malzemesiSS
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişPirinç
Akış hızı6 Gal / dakika
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı2700 Psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.121 Derece C
Maks. Basınç1000 psi
Maks. Çalışma basıncı2700 Psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 ° C
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıBH3-60
Boru Boyutu NPT3 / 8 "
Conta MalzemesiNitril
KapatÇift
Kol MalzemesiPirinç
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu3 / 8 "-18
Konu TürüKadın
TipBağlayıcı (Gövde)
vakum Basınç27.4 inç-Hg
Valf Tasarımıkukla
Vana MalzemesiPirinç
Valf Tipikukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTopu malzemesigövde MalzemesiMaks. Çalışma basıncıMin. Çalışma sıcaklığı.Çalışma sıcaklığı. AralıkParker KavşağıConta MalzemesiÜcret
PARKER BH1-60 Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSPirinç3000 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH1-60Nitril€49.69
PARKER BH2-60 Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSPirinç3700 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH2-60Nitril€51.25
PARKER BH4-60 Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSPirinç3500 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH4-60Nitril€101.05
PARKER BH6-60 Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSPirinç2200 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH6-60Nitril€168.39
PARKER BH8-60 Hızlı Bağlantı, 1 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSPirinç1500 PSI-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH8-60Nitril€288.33
PARKER H1-62 Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Çelik | AC4XXX 31A851 H1-625000 psiÇelikÇelik5000 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FH1-62Nitril€44.91
PARKER H1-62-T4 Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç ORB, Çok Amaçlı, Çelik | AC4XNY 31A852 H1-62-T45000 psiÇelikÇelik5000 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FH1-62-T4Nitril€67.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER BH3-60 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç
€67.71 / Adet