Parker Bssb10-1sd | Filtre Muhafazası, 10 İnç Uzunluk, Ss | 6pau3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER BSSB10-1SD Filtre Muhafazası, 10 İnç Uzunluk, SS | AE9ZHB 6PAU3

PARKER BSSB10-1SD Filtre Muhafazası, 10 İnç Uzunluk, SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZHB Modeli: BSSB10-1SDÇapraz Referans: 6PAU3
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
€1,657.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Filtre Haznesi
Gerekli Kartuşlar1
RenkGümüş
Çap3 5 / 8 "
Akış hızı5 dev / dak
Baş Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Yükseklik13 "
Gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Girişler / Çıkışlar1 NPT'de
uzunluk13 "
Maks. akış5 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si5
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.250 F
Tipkartuş
genişlik3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)11.11
Gemi uzunluğu (cm)37.47
Gemi genişliği (cm)11.11
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıYükseklikuzunlukMaks. akışÜcret
PARKER BSSB10-3/4SD Filtre Muhafazası, 10 İnç Uzunluk, SS | AE9ZGZ 6PAU1 BSSB10-3 / 4SD5 dev / dak12.75 "12.75 "5 dev / dak€1,271.80
PARKER BSSB20-3/4SD Filtre Muhafazası, 20 İnç Uzunluk, SS | AE9ZHA 6PAU2 BSSB20-3 / 4SD10 dev / dak22.875 "22.875 "10 dev / dak€1,760.31
PARKER BSSB20-1SD Filtre Muhafazası, 20 İnç Uzunluk, SS | AE9ZHC 6PAU4 BSSB20-1SD10 dev / dak23.13 "23.125 "10 dev / dak€2,305.22
PARKER BSSB30-1SD Filtre Muhafazası, 30 İnç Uzunluk, SS | AE9ZHD 6PAU5 BSSB30-1SD15 GPM33.25 "33.25 "15 dev / dak€6,795.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER BSSB10-1SD Filtre Muhafazası, 10 İnç Uzunluk, SS
€1,657.92 / Adet