Parker Bssb20-3/4sd | Filtre Muhafazası, 20 İnç Uzunluk, Ss | 6pau2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER BSSB20-3/4SD Filtre Muhafazası, 20 İnç Uzunluk, SS | AE9ZHA 6PAU2

PARKER BSSB20-3/4SD Filtre Muhafazası, 20 İnç Uzunluk, SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9ZHA Modeli: BSSB20-3/4SDÇapraz Referans: 6PAU2
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
€1,760.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Filtre Haznesi
Gerekli Kartuşlar1
RenkGümüş
Çap3 5 / 8 "
Akış hızı10 dev / dak
Baş Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Yükseklik22.875 "
Gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Girişler / Çıkışlar3/4 NPT'de
uzunluk22.875 "
Maks. akış10 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si10
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.250 F
Tipkartuş
genişlik3.62 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıYükseklikuzunlukMaks. akışÜcret
PARKER BSSB10-3/4SD Filtre Muhafazası, 10 İnç Uzunluk, SS | AE9ZGZ 6PAU1 BSSB10-3 / 4SD5 dev / dak12.75 "12.75 "5 dev / dak€1,271.80
PARKER BSSB10-1SD Filtre Muhafazası, 10 İnç Uzunluk, SS | AE9ZHB 6PAU3 BSSB10-1SD5 dev / dak13 "13 "5 dev / dak€1,657.92
PARKER BSSB20-1SD Filtre Muhafazası, 20 İnç Uzunluk, SS | AE9ZHC 6PAU4 BSSB20-1SD10 dev / dak23.13 "23.125 "10 dev / dak€2,305.22
PARKER BSSB30-1SD Filtre Muhafazası, 30 İnç Uzunluk, SS | AE9ZHD 6PAU5 BSSB30-1SD15 GPM33.25 "33.25 "15 dev / dak€6,795.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER BSSB20-3/4SD Filtre Muhafazası, 20 İnç Uzunluk, SS
€1,760.31 / Adet