Parker Bst-4 | Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Boyut, Yüksek Akış | 31a958 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER BST-4 Hızlı Kaplin, 1/2 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XUM 31A958

PARKER BST-4 Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Boyut, Yüksek Akış

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XUM Model: BST-4Çapraz Referans: 31A958
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
€40.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişPirinç
Akış hızı12 Gal / dakika
uzunluk1 63 / 64 "
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı2200 Psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç2200 psi
Maks. Çalışma basıncı2200 Psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıBST-4
Boru Boyutu NPT1 / 2 "
Conta MalzemesiNitril
Kol MalzemesiPirinç
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 2-14 "
Konu TürüKadın
TipBağlayıcı (Gövde)
Valf TipiValfsiz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçgövde MalzemesiVücut ölçüsüMaks. Çalışma basıncıParker KavşağıKonu BoyutuKonu TürüBitişÜcret
PARKER BST-1 Hızlı Kaplin, 1/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XUF 31A952 BST-12500 psiPirinç1 / 8 "2500 PSIBST-11 / 8-27 "KadınPirinç€19.22
PARKER BST-1M Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XUG 31A953 BST-1M2500 psiPirinç1 / 8 "2500 PSIBST-1M1 / 8-27 "ErkekPirinç€19.92
PARKER BST-2 Hızlı Kaplin, 1/4 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XUH 31A954 BST-25200 psiPirinç1 / 4 "5200 PsiBST-21 / 4-18 "KadınPirinç€22.37
PARKER BST-2M Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XUJ 31A955 BST-2M5200 psiPirinç1 / 4 "5200 PsiBST-2M1 / 4-18 "ErkekPirinç€22.30
PARKER BST-3 Hızlı Kaplin, 3/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XUK 31A956 BST-32700 psiPirinç3 / 8 "2700 PsiBST-33 / 8-18 "KadınPirinç€28.46
PARKER BST-3M Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XUL 31A957 BST-3M2700 psiPirinç3 / 8 "2700 PsiBST-3M3 / 8-18 "ErkekPirinç€28.46
PARKER BST-4M Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XUN 31A959 BST-4M2200 psiPirinç1 / 2 "2200 PsiBST-4M1 / 2-14 "ErkekPirinç€42.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER BST-4 Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç Boyut, Yüksek Akış
€40.31 / Adet