Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON FAZ-D35 / 3-NA Minyatür Devre Kesici 35a D Eğri 3p | AF6MJZ 19YG88

EATON FAZ-D35/3-NA Minyatür Devre Kesici 35a D Eğrisi 3p

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6MJZ Modeli: FAZ-D35/3-NAÇapraz Referans: 19YG88

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€223.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi277 / 480 VAC
Amper35
Eğri TipiD
DC Gerilim Değerlendirmesi48 / 96 VDC
derinlik2.25 "
EAN4015081021512
Çerçeve boyutu40A
uzunluk3"
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu6 AWG
Min. Tel Boyutu18 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı3
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüTermal manyetik
genişlik2.09 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536200040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperEğri TipiDC Gerilim DeğerlendirmesiderinlikKutup sayısıgenişlikÜcret
EATON FAZ-C20/2-NA Minyatür Devre Kesici, 20 A, C Eğrisi, 2 Kutuplu, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C25 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 25a C Eğrisi 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C30 / 2-NA Minyatür Devre Kesici 30a C Eğrisi 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C32/2-NA Minyatür Devre Kesici, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48 / 96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 1 A, 277/480 VAC, Lug | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, 2 A, C Eğrisi, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Minyatür Devre Kesici, C Eğrisi, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON FAZ-D35/3-NA Minyatür Devre Kesici 35a D Eğrisi 3p
€223.36 / Adet