Parker Bst-n2 | Nipel, 1/4 İnç Boyut, Yüksek Akış | 31a978 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER BST-N2 Nipel, 1/4 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVJ 31A978

PARKER BST-N2 Nipel, 1/4 İnç Boy, Yüksek Akış

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XVJ Modeli: BST-N2Çapraz Referans: 31A978

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€10.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişPirinç
Akış hızı6 Gal / dakika
uzunluk1 15 / 32 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı5200 Psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç5200 psi
Maks. Çalışma basıncı5200 Psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıBST-N2
Boru Boyutu NPT1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 4-18 "
Konu TürüKadın
TipKuplör Erkek Yarım
Valf TipiValfsiz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu7412200025
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçgövde MalzemesiVücut ölçüsüMaks. Çalışma basıncıParker KavşağıConta MalzemesiKonu BoyutuKonu TürüÜcret
PARKER BST-N1 Nipel, 1/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVG 31A976 BST-N12500 psiPirinç1 / 8 "2500 PSIBST-N1Viton1 / 8-27 "Kadın€7.72
PARKER BST-N1M Nipel, 1/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiPirinç1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "Erkek€7.28
PARKER BST-N2M Nipel, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiPirinç1 / 4 "5200 PsiBST-N2M-1 / 4-18 "Erkek€10.20
PARKER BST-N3 Nipel, 3/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiPirinç3 / 8 "2700 PsiBST-N3-3 / 8-18 "Kadın€13.10
PARKER BST-N3M Nipel, 3/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiPirinç3 / 8 "2700 PsiBST-N3M-3 / 8-18 "Erkek€11.04
PARKER BST-N4 Nipel, 1/2 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiPirinç1 / 2 "2200 PsiBST-N4-1 / 2-14 "Kadın€17.88
PARKER BST-N4M Nipel, 1/2 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVP 31A983 BST-N4M2200 psiPirinç1 / 2 "2200 PsiBST-N4M-1 / 2-14 "Erkek€15.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER BST-N2 Nipel, 1/4 İnç Boy, Yüksek Akış
€10.28 / Adet