Parker Bst-n1 | Nipel, 1/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | 31a976 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER BST-N1 Nipel, 1/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVG 31A976

PARKER BST-N1 Nipel, 1/8 İnç Boy, Yüksek Akış

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XVG Modeli: BST-N1Çapraz Referans: 31A976
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
€7.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiPirinç
Vücut ölçüsü1 / 8 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişPirinç
Akış hızı3 Gal / dakika
uzunluk63 / 64 "
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı2500 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç2500 psi
Maks. Çalışma basıncı2500 PSI
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıBST-N1
Boru Boyutu NPT1 / 8 "
Conta MalzemesiViton
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 8-27 "
Konu TürüKadın
TipKuplör Erkek Yarım
Valf TipiValfsiz

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu7412200025
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçgövde MalzemesiVücut ölçüsüMaks. Çalışma basıncıParker KavşağıConta MalzemesiKonu BoyutuKonu TürüÜcret
PARKER BST-N1M Nipel, 1/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVH 31A977 BST-N1M2500 psiPirinç1 / 8 "2500 PSIBST-N1M-1 / 8-27 "Erkek€7.28
PARKER BST-N2 Nipel, 1/4 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVJ 31A978 BST-N25200 psiPirinç1 / 4 "5200 PsiBST-N2-1 / 4-18 "Kadın€10.28
PARKER BST-N2M Nipel, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4XVK 31A979 BST-N2M5200 psiPirinç1 / 4 "5200 PsiBST-N2M-1 / 4-18 "Erkek€10.20
PARKER BST-N3 Nipel, 3/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVL 31A980 BST-N32700 psiPirinç3 / 8 "2700 PsiBST-N3-3 / 8-18 "Kadın€13.10
PARKER BST-N3M Nipel, 3/8 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVM 31A981 BST-N3M2700 psiPirinç3 / 8 "2700 PsiBST-N3M-3 / 8-18 "Erkek€11.04
PARKER BST-N4 Nipel, 1/2 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVN 31A982 BST-N42200 psiPirinç1 / 2 "2200 PsiBST-N4-1 / 2-14 "Kadın€17.88
PARKER BST-N4M Nipel, 1/2 İnç Boyut, Yüksek Akış | AC4XVP 31A983 BST-N4M2200 psiPirinç1 / 2 "2200 PsiBST-N4M-1 / 2-14 "Erkek€15.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER BST-N1 Nipel, 1/8 İnç Boy, Yüksek Akış
€7.72 / Adet