Parker Csh101b | Kartuşlu Küresel Tip Mekik Vana, 10 Gpm, Çelik | 4dml3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER CSH101B Kartuşlu Küresel Tip Mekik Vana, 10 gpm, Çelik | AD7DBA 4DML3

PARKER CSH101B Kartuş Küresel Tip Mekik Valf, 10 gpm, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7DBA Modeli: CSH101BÇapraz Referans: 4DML3
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
€60.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+servis Vanası
Akış hızı10 Gal / dakika
Kurulum Torku48 lbs-ft
Maks. akış10 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si10
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı5000 psi
Maks. Basınç5000 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite45-2000 SSU
Çalışma Sıcaklığı.-34 Derece ila 121 Derece C
Anma Akış Hızı10 Gpm
Conta MalzemesiNitril
Vana MalzemesiÇelik
Valf TipiMekik
yol3

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Valf Boşluğu (C10-3)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER CSH101B Kartuş Küresel Tip Mekik Valf, 10 gpm, Çelik
€60.03 / Adet