Parker Yön Kontrol Valfı; D1vw001cnjw | 2nmv2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER D1VW001CNJW Hidrolik Yön Kontrol Valfı, Nitril Conta, 24VDC | AC2WKU 2NMV2

PARKER D1VW001CNJW Hidrolik Yön Kontrol Valfi, Nitril Conta, 24VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2WKU Modeli: D1VW001CNJWÇapraz Referans: 2NMV2
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
€429.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kontrol vanası
Çalıştırma Tipisolenoit
Bobin Voltları24 DC
3000 PSI'da GPM20
Yükseklik1.97 "
Giriş Gerilimi24 VDC
uzunluk9.2 "
Maks. Akış hızı80 L/dak
Maks. Basınç5000 psi
Maks. Alan sayısı Tank Basıncı (PSI)3000
Pozisyonların Sayısı3
Yol sayısı4
Conta MalzemesiNBR
Mühür türüNitril O-Halkası
bedenCETOP-03
Biriktirme türüKapalı
TipSolenoid Kumandalı
genişlik1.81 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481200020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Parker D1VW001CNJW hidrolik valf, hidrolik ve akışkan gücü pnömatik sistemlerinde sıvı akışını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Ayrıca sıvı akışını başlatır veya durdurur.

Özellikler:

  • Parker D1VW001CNJW hidrolik yön kontrol valfi, harici voltaj artışlarını bastırmak için DC aşırı gerilim bastırma mekanizmasına ve 5000 psi'ye kadar basınçları kontrol etmek için orantılı makaralara sahiptir.
  • Akışkanların akışını çeşitli yönlerde kontrol etmek için 4 yollu solenoid valf ile birlikte gelir.
  • Bu ünite, zorlu endüstriyel koşullara karşı koruma sağlamak için su geçirmez ve patlamaya dayanıklı yapıya sahiptir.
  • Model, ham petrole, petrol yağlarına, aşınmaya, suya, propan ve benzine dayanmak için nitril O-ring'den (NBR) yapılmış bir contaya sahiptir.
  • 20 GPM'ye kadar akış oranları sağlayarak yay kuvveti kullanarak güç sağlamak için yay geri dönüşlü harekete izin verir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Parker BK209 Cıvata Kitleri: Bu kısmen dişli cıvata takımları kurulum kolaylığı sağlar.
  • 692914 ve 692915: Bu solenoid A & B kablo konnektör fişleri, vanaları ve basınç anahtarlarını bağlamak için kullanılır.

Standartlar ve Onaylar:

  • RoHS
  • CSA
  • ISO
  • NFPA

Sık sorulan Sorular:

S. Bu DCV'nin çalıştırma talimatları nelerdir?

A.

  • Kullanıcı, DCV valfini çalıştırmak için uygun bir kontrol sistemi kullanmalıdır.
  • Vida bağlantıları sıkılmazsa conta ve konektörler bozulabilir ve gevşeyebilir.
  • Vana ve elektronik kontrol sistemi, teller arasındaki kısa devreler, kalitesiz yapı veya uygun olmayan ekranlama bağlantısı nedeniyle arızalanabilir.
  • Solenoid ısındıkça akım azalır. Valfte istenen voltaj korunduğu sürece, azalan akımın valfin çalışma şekli üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
  • Acil bir durumda solenoidi manuel olarak etkinleştirmek için uygun bir alet kullanılmalıdır.
  • Büyük merkezi basınçlı yağ istasyonlarında özellikle basınç ve dönüş hatları kesilerek uzun boruların yıkanması, kurulum sırasında vanaya pislik taşınmasını engellediği için tavsiye edilir.
  • Ürün geçici olarak depolanacaksa, enkazdan, hava koşullarından ve hasardan korunmalıdır.

S. Hidrolik sistem nasıl havalandırılır?

A.

  • İlk devreye alırken, bir yağ değişiminden sonra veya hatların veya valflerin açılmasından sonra hidrolik sistemin havasının alınması gerekir.
  • Boru ağının en yüksek noktası, havalandırmanın gerçekleştiği yerdir.
  • Havanın ve biraz yağın dışarı çıkması için havalandırma vidasını hafifçe gevşetin.
  • Sızan yağ artık köpürmediğinde vidayı bir kez daha sıkın.
  • Bundan sonra, mümkün olan en düşük basınç ve yüksüz ayarları kullanırken her işlevi sırayla yapın.
  • Şimdi sistemi tekrar havalandırın.
  • Herhangi bir yağın (sızan) toplandığından ve uygun şekilde atıldığından emin olun.

S. Sızdıran tapalar valfin performansını nasıl etkiler?

A. Sızdıran fişler arızaya neden olabilir. Bu nedenle, planlı bakım aralıklarında tapalarda sızıntı olup olmadığı incelenmelidir. Sızdıran tapalar güvenlik riski oluşturabileceğinden vanayı tamir için üreticiye geri göndermek gerekir.

S. Elektrik kesintisi durumunda ne olur?

A. Bir elektrik kesintisi sırasında valf pistonu yay merkezli başlangıç ​​konumuna döner. Sistemi veya makineyi kullanırken, bunun herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığını belirlemelisiniz.

S. DCV nasıl kurulur?

A.

  • Kurulumdan önce dış O-ringlerin eksiksiz ve sağlam olduğundan emin olun.
  • O-ringlerin hasarlı parçaları, vananın işlevini bozabileceğinden takılmamalıdır.
  • Kurulum için gerekirse kurulum ve kaldırma ekipmanları kullanılmalıdır.
  • Vanayı yerine sabitledikten sonra, üreticinin tavsiye ettiği torka göre tüm somunları birden fazla geçiş boyunca eşit ve çapraz olarak sıkın.
  • Valf ilk kez basınçlandırılırsa, sızdırmazlık yüzeyinde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel3000 PSI'da GPMÜcret
PARKER D1VW004CNJW Yön Kontrol Valfı, Nitril O-Ring, Solenoid Kumandalı | AC2WKV 2NMV3 D1VW004CNJW18.5€492.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER D1VW001CNJW Hidrolik Yön Kontrol Valfi, Nitril Conta, 24VDC
€429.02 / Adet