Parker Ez-251-6hb | Kaplin, 1/4 İnç Gövde Boyutu | 30n325 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER EZ-251-6HB Kaplin, 1/4 İnç Gövde Boyutu | AC4WAK 30N325

PARKER EZ-251-6HB Kaplin, 1/4 İnç Gövde Boyutu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4WAK Modeli: EZ-251-6HBÇapraz Referans: 30N325
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
€94.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
Barb Boyutu3 / 8 "
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüHortum ucu
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısıHortum Diken
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Kavşak TipiSanayi
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme TipiBas-Bağlan
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 25
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.250 Derece F
Maks. Basınç300 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 Derece F
KaplamaÇelik gövde üzerine çinko
Conta MalzemesiNitril
MühürlerNitril
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Valf TipiBorulu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüBağlantı TürüHortum bağlantısıMaks. akışValf TipiÜcret
PARKER H9CP Kaplin, 1/4 İnç Gövde Boyutu | AC4WAD 30N319 H9CP1 / 4 "Lok Hortum UcuİlerlemekCfm 25Valfsiz€11.50
PARKER EZ-371-6HB Kaplin, 3/8 İnç Gövde Boyutu | AC4WAP 30N329 EZ-371-6HB3 / 8 "Hortum ucuHortum DikenCfm 50Borulu€100.75
PARKER EZ-371-6MP Kaplin, 3/8 İnç Gövde Boyutu | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6 MP3 / 8 "NPTF(M) NPTCfm 50Borulu€91.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER EZ-251-6HB Kaplin, 1/4 İnç Gövde Boyutu
€94.88 / Adet