Parker H9cp | Kaplin, 1/4 İnç Gövde Boyutu | 30n319 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER H9CP Kaplin, 1/4 İnç Gövde Boyutu | AC4WAD 30N319

PARKER H9CP Kaplin, 1/4 İnç Gövde Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4WAD Modeli: H9CPÇapraz Referans: 30N319
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
€11.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
Barb Boyutu3 / 8 "
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüLok Hortum Ucu
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısıİlerlemek
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Kavşak TipiSanayi
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 25
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Basınç300 psi
Kaplamaçinko
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Valf TipiValfsiz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ölçüsüBağlantı TürüHortum bağlantısıMaks. akışValf TipiÜcret
PARKER EZ-251-6HB Kaplin, 1/4 İnç Gövde Boyutu | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "Hortum ucuHortum DikenCfm 25Borulu€96.11
PARKER EZ-371-6HB Kaplin, 3/8 İnç Gövde Boyutu | AC4WAP 30N329 EZ-371-6HB3 / 8 "Hortum ucuHortum DikenCfm 50Borulu€107.07
PARKER EZ-371-6MP Kaplin, 3/8 İnç Gövde Boyutu | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6 MP3 / 8 "NPTF(M) NPTCfm 50Borulu€94.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER H9CP Kaplin, 1/4 İnç Gövde Boyutu
€11.50 / Adet