Parker F1200'ler | Hat İçi Akış Kontrol Vanası, 3/4 İnç Boyut | 1a865 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER F1200S Hat İçi Akış Kontrol Vanası, 3/4 İnç Boyut | AA8TXK 1A865

PARKER F1200S Sıralı Akış Kontrol Vanası, 3/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TXK Model: F1200SÇapraz Referans: 1A865
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
€247.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış Kontrol Vanası
Akış Aralığı25 GPM
Yükseklik3.38 "
uzunluk3.88 "
Maks. Basınç3000 psi
Liman3 / 4-14 "
TipÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akışkanın akış hızlarını ve yönünü düzenlemek ve aynı zamanda ters yönde serbest akışı kolaylaştırmak için tasarlanmış hidrolik kontrol valfi
  • Maksimum 3000 psi basınca dayanabilen çelik yapı
  • Valfi hızlı bir şekilde sıfırlamak için renkli referans ölçeği ve valf konumunu kilitlemek için bir ayar vidası içerir
  • Maksimum 3 GPM akış hızına sahip 4/25 inç, NPT tipi giriş ve çıkış portları

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış AralığıYükseklik+uzunlukMaks. BasınçLimanTipÜcret
PARKER F400S Hat İçi Akış Kontrol Vanası, 1/4 İnç Boyut | AA8TLV 1A041 F400S5 GPM1.79 "Akış Kontrol Vanası2.63 "5000 psi1 / 4-18 "Çelik€101.78
PARKER F600S Hat İçi Akış Kontrol Vanası, 3/8 İnç Boyut | AA8TLW 1A042 F600S8 GPM2.18 "Akış Kontrol Vanası2.75 "5000 psi3 / 8-18 "Çelik€128.81
PARKER F400B Hat İçi Akış Kontrol Vanası, 1/4 İnç Boyut | AA8TXG 1A854 F400B5 GPM1.79 "Akış Kontrol Vanası2.63 "2000 psi1 / 4-18 "Pirinç€102.20
PARKER F600B Hat İçi Akış Kontrol Vanası, 3/8 İnç Boyut | AA8TXH 1A855 F600B8 GPM2.18 "Akış Kontrol Vanası2.75 "2000 psi3 / 8-18 "Pirinç€137.51
PARKER F800S Akış Kontrol Vanası, Sıralı, 1/2 İnç Boyut | BT7LKF F800S--Hava Akışı Kontrol Vanası----€164.15
PARKER F1200B Akış Kontrol Vanası, Sıralı, 3/4 İnç Boyut | BT7QBG F1200B--Hava Akışı Kontrol Vanası----€273.59
TEKLİF TALEBİ
PARKER F800B Hat İçi Akış Kontrol Vanası, 1/2 İnç Boyut | CD3RXH 1A856 F800B-2.70Akış Kontrol Vanası3.44---€188.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER F1200S Sıralı Akış Kontrol Vanası, 3/4 İnç Boyut
€247.96 / Adet