PARKER FEM-501-10BMS-NL Hızlı Bağlantı Elemanı, 1/2 İnç Boy, Dökülmez
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı bağlantı |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | UNS |
Akış hızı | 12 Gal / dakika |
Kilit tipi | Topları kilitlemek |
Maks. İşletme basıncı | 3625 Psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Conta Malzemesi | Poliüretan ve Nitril |
Konu Boyutu | 1-14 |
Konu Türü | Erkek Bölme yüz contası |
Valf Tipi | Dökülmez |
Model | Conta Malzemesi | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Konu Boyutu | Konu Türü | Akış hızı | uzunluk | Maks. İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM-251-4FP-NL | Nitril | 1 / 4 " | NPSF | 1 / 4-18 " | Kadın | 3 Gal / dakika | 1 31 / 32 " | 4568 Psi | €176.79 | |
FEM-251-6FO-NL | Nitril | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16-18 | Kadın | 3 Gal / dakika | 2 9 / 16 " | 4568 Psi | €176.65 | |
FEM-621-12FO-NL | Nitril | 5 / 8 " | UNF | 1 1 / 16-12 " | Kadın | 20 Gal / dakika | 3 45 / 64 " | 3625 Psi | €152.87 | |
FEM-751-12FO-NL | Nitril | 3 / 4 " | UNF | 1 1 / 16-12 " | Kadın | 26 Gal / dakika | 3 61 / 64 " | 3625 Psi | €277.74 | |
FEM-751-12FP-NL | Nitril | 3 / 4 " | NPSF | 3 / 4-14 " | Kadın | 26 Gal / dakika | - | 3625 Psi | €255.43 | |
FEM-1001-16FO-NL | Nitril | 1" | UNF | 1 5 / 16-12 " | Kadın | 50 Gal / dakika | - | 2900 Psi | €322.62 | TEKLİF TALEBİ
|
FEM-1001-16FP-NL | Nitril | 1" | NPSF | 1-11 1 / 2 " | Kadın | 50 Gal / dakika | - | 2900 Psi | €316.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00