PARKER FS-371-6FP Hızlı Ataşman Değiştirici, Dökülmez, 3/8 İnç NPT
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülmeyen Hızlı Ataşman Değiştirici |
gövde Malzemesi | 316 SS |
Vücut ölçüsü | 3 / 8 " |
Bağlantı Türü | NPT |
Akış hızı | 6 Gal / dakika |
Kilit tipi | Topları kilitlemek |
Maks. İşletme basıncı | 2000 Psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 400 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -15 Derece F |
Conta Malzemesi | florokarbon |
Konu Boyutu | 3 / 8-18 " |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | Dökülmez |
Model | Vücut ölçüsü | Bağlantı Türü | Akış hızı | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-501-8FP | 1 / 2 " | NPT | 12 Gal / dakika | 1 / 2-14 " | €445.43 | TEKLİF TALEBİ
|
FS-1001-16FP | 1" | NPT | 50 Gal / dakika | 1-11 1 / 2 " | €1,077.09 | TEKLİF TALEBİ
|
FS-371-8FO | 3 / 8 " | UNF | 6 Gal / dakika | 3 / 4-16 | €467.10 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00