Parker Ftc-6 | Union Tee Pfa ve Pvdf Flare 3/8 İnç | 2knw2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER FTC-6 Union Tee Pfa ve Pvdf Flare 3/8 İnç | AC2JKE 2KNW2

PARKER FTC-6 Union Tee Pfa ve Pvdf Flare 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2JKE Modeli: FTC-6Çapraz Referans: 2KNW2
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
€188.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birlik Tee
gövde MalzemesiPFA / PVDF
Bağlantı Türüparlama
Parlama tipi45 Dereceleri
Maks. Basınç125 psi
Sıcaklık. menzil0 Derece ila 212 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PARFLARE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTemel malzemegövde Malzemesitüp BoyutuSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex Boyutuuzunlukpaket adetÜcret
PARKER 164PMT-4 Rakor Tee 1/4 In | AA3GLC 11K693 164PMT-4-40 ila 200 Derece F--1 / 4 "---1.7 "1€18.09
PARKER 164PMT-8 Birlik Tişört 1/2 In | AA3GLF 11K696 164PMT-8-40 ila 200 Derece F--1 / 2 "---2.54 "1€48.92
PARKER 164PMT-10 Rakor Tişört 5/8 In | AA3GLG 11K697 164PMT-10-40 ila 200 Derece F--5 / 8 "---3.26 "1€83.07
PARKER FTC-12 Union Tee Pfa ve Pvdf Flare 3/4 İnç | AC2JKD 2KNV9 FTC-120 Derece ila 212 Derece F-PFA / PVDF3 / 4 "-parlama--1€278.50
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa ve Pvdf Flare 1/2 İnç | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 Derece ila 212 Derece F-PFA / PVDF1 / 2 "-parlama--1€233.45
PARKER 12ET12-S Union Tee Karbon Çelik A-lok 3 / 4in | AF7GBV 20YX48 12ET12-S-20 Derece ila 800 Derece FKarbon çelikKarbon çelik3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-1€185.10
PARKER 1ET1-316 Union Tee Paslanmaz Çelik A-lok 1/16 İnç | AF7GLA 20YX69 1ET1-316-425 Derece ila 1200 Derece FPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-1€201.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER FTC-6 Union Tee Pfa ve Pvdf Flare 3/8 İnç
€188.34 / Adet