Parker 164pmt-10 | Birleştirme Tee 5/8 In | 11k697 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 164PMT-10 Rakor Tişört 5/8 In | AA3GLG 11K697

PARKER 164PMT-10 Rakor T 5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3GLG Modeli: 164PMT-10Çapraz Referans: 11K697
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
€83.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birlik Tee
BağlantısıTüp x Tüp x Tüp
Conta MalzemesiBuna N
uzunluk3.26 "
MalzemePirinç
Basınç250 PSI
Sıcaklık. menzil-40 ila 200 Derece F
tüp Boyutu5 / 8 "
TipBağlanmak için Bas

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu7412200045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıcaklık. menzilTemel malzemegövde Malzemesitüp BoyutuSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex Boyutuuzunlukpaket adetÜcret
PARKER 164PMT-4 Rakor Tee 1/4 In | AA3GLC 11K693 164PMT-4-40 ila 200 Derece F--1 / 4 "---1.7 "1€18.09
PARKER 164PMT-8 Birlik Tişört 1/2 In | AA3GLF 11K696 164PMT-8-40 ila 200 Derece F--1 / 2 "---2.54 "1€48.92
PARKER FTC-12 Union Tee Pfa ve Pvdf Flare 3/4 İnç | AC2JKD 2KNV9 FTC-120 Derece ila 212 Derece F-PFA / PVDF3 / 4 "-parlama--1€278.50
PARKER FTC-6 Union Tee Pfa ve Pvdf Flare 3/8 İnç | AC2JKE 2KNW2 FTC-60 Derece ila 212 Derece F-PFA / PVDF3 / 8 "-parlama--1€188.34
PARKER FTC-8 Union Tee Pfa ve Pvdf Flare 1/2 İnç | AC2JKF 2KNW3 FTC-80 Derece ila 212 Derece F-PFA / PVDF1 / 2 "-parlama--1€233.45
PARKER 12ET12-S Union Tee Karbon Çelik A-lok 3 / 4in | AF7GBV 20YX48 12ET12-S-20 Derece ila 800 Derece FKarbon çelikKarbon çelik3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R)1-1 / 16 "-1€185.10
PARKER 1ET1-316 Union Tee Paslanmaz Çelik A-lok 1/16 İnç | AF7GLA 20YX69 1ET1-316-425 Derece ila 1200 Derece FPaslanmaz çelikPaslanmaz çelik1 / 16 "1 / 16 "A-LOK (R)3 / 8 "-1€201.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 164PMT-10 Rakor T 5/8 İnç
€83.07 / Adet