Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER FTPPB4VME4 Ball Valve, 1/4 Inch Pipe, 1/4 Inch Tube, 150 PSI CWP, 35-200 Deg F, 1-Piece | CT7CRM 792RN4

PARKER FTPPB4VME4 Küresel Vana, 1/4 İnç Boru, 1/4 İnç Boru, 150 PSI CWP, 35-200 Derece F, 1 Parça

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT7CRM Modeli: FTPPB4VME4Çapraz Referans: 792RN4

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€11.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
PARKER 16A-SWB16L-RT-T-SS-LD-GR Küresel Vana, 1 İnç Boru, 1 İnç Boru, 2500 PSI, -65-350 Derece F, Sıkıştırma, Komp. x Komp | CT7CQU 793G29 16A-SWB16L-RT-T-SS-LD-GRKüresel Vana€1,636.48
PARKER HPBVB16FF Küresel Vana, 1 İnç Boru, 6000 PSI CWP, -65-450 Derece F, Dişi NPT, FNPT x FNPT | CT7CQV 803DY8 HPBVB16FFKüresel Vana€3,320.69
PARKER FTPPB8VME8 Küresel Vana, 1/2 İnç Boru, 1/2 İnç Boru, 150 PSI CWP, 35-200 Derece F | CT7CQW 792RN7 FTPPB8VME8Küresel Vana€19.66
PARKER LFPP8VME8 Küresel Vana, 1/2 İnç Boru, 1/2 İnç Boru, 150 PSI CWP, 35-200 Derece F, 1 Parça | CT7CQX 792RT4 LFPP8VME8Küresel Vana€26.66
PARKER 8A-SWB8L-RT-T-SS-LD-GR Küresel Vana, 1/2 İnç Boru, 1/2 İnç Boru, 2500 PSI, -65-350 Derece F, Sıkıştırma | CT7CQY 793G27 8A-SWB8L-RT-T-SS-LD-GRKüresel Vana€846.92
PARKER LFPP4VAS8 Küresel Vana, 1/2 İnç Boru, 1/4 İnç Boru, 150 PSI CWP, 35-200 Derece F | CT7CQZ 792RP6 LFPP4VAS8Küresel Vana€30.17
PARKER LFPP4VMC8 Küresel Vana, 1/2 İnç Boru, 1/4 İnç Boru, 150 PSI CWP, 35-200 Derece F, 1 Parça | CT7CRA 792RP9 LFPP4VMC8Küresel Vana€27.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER FTPPB4VME4 Küresel Vana, 1/4 İnç Boru, 1/4 İnç Boru, 150 PSI CWP, 35-200 Derece F, 1 Parça
€11.90 / Adet