Parker G2pe5-q | Filtre Torbası, 2 İnç Boyutu, 100 Mikron | 4nve7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER G2PE5-Q Filtre Torbası, 2 İnç Boyutu, 100 Mikron | AD8ZXE 4NVE7

PARKER G2PE5-Q Filtre Torbası, 2 İnç Boyut, 100 Mikron

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8ZXE Modeli: G2PE5-QÇapraz Referans: 4NVE7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€226.20 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Filtre çantası
Alan (Kare-Ft.)4.50
Temel malzemeKeçe
Yaka türüYüzük
Çap7"
Filtre Boyutu2
BitişSırlı
Yükseklik31.5 "
uzunluk31.5 "
MalzemePolyester Keçe
Maks. akış160 GPM
Maks. Sıcaklık.275 Derece F
mikron5
AzaltırPartikül
Halka MalzemesiPolyester
Dikiş StiliKaynaklı
TipPartikül Giderme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu5911900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sıvı filtreleme için tasarlanmış Fulflo filtre torbası, 5 mikronluk bir filtre ile katı kirleticileri temizlemek için kullanılır boya, kaplama ve yiyecek ve içecek endüstrisi için ideal
  • Rekabetçi gemilerde sıkı sızdırmazlık için karbon çeliği segman ve Quick-Seal içerir
  • Liflerin filtrelenmiş ürüne girmesini etkin bir şekilde kontrol etmek için camlı bir yüzeye sahiptir
  • 160 GPM'ye kadar akış hızlarını idare edebilen polyester keçe gövde

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelmikronAlan (Kare-Ft.)Filtre BoyutuHalka MalzemesiYükseklikuzunlukMalzemeMaks. akışpaket adetÜcret
PARKER G1PE1-Q Filtre Torbası, 1 İnç Boyutu | AD8ZWW 4NVD8 G1PE1-Q12.501Polyester17.5 "17.5 "Polyester Keçe80 GPM10€166.79
PARKER G1PE5-Q Filtre Torbası, 1 İnç Boyutu | AD8ZWX 4NVD9 G1PE5-Q52.501Polyester17.5 "17.5 "Polyester Keçe80 GPM10€160.44
PARKER G1PE10-Q Filtre Torbası, 1 İnç Boyutu | AD8ZWY 4NVE1 G1PE10-Q102.501Polyester17.5 "17.5 "Polyester Keçe80 GPM10€166.78
PARKER G1PE25-Q Filtre Torbası, 1 İnç Boyutu | AD8ZWZ 4NVE2 G1PE25-Q252.501Polyester17.5 "17.5 "Polyester Keçe80 GPM10€158.68
PARKER G1PE50-Q Filtre Torbası, 1 İnç Boyutu | AD8ZXA 4NVE3 G1PE50-Q502.501Polyester17.5 "17.5 "Polyester Keçe80 GPM10€158.68
PARKER G1PE200-Q Filtre Torbası, 1 İnç Boyutu | AD8ZXC 4NVE5 G1PE200-Q2002.501Polyester17.5 "17.5 "Polyester Keçe80 GPM10€165.83
PARKER G2PE10-Q Filtre Torbası, 2 İnç Boyutu, 200 Mikron | AD8ZXF 4NVE8 G2PE10-Q104.502Polyester31.5 "31.5 "Polyester Keçe160 GPM10€214.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER G2PE5-Q Filtre Torbası, 2 İnç Boyut, 100 Mikron
€226.20 / paket