PARKER G1PE1-Q Filtre Torbası, 1 İnç Boyut
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Filtre çantası |
Alan (Kare-Ft.) | 2.50 |
Temel malzeme | Keçe |
Yaka türü | Yüzük |
Çap | 7" |
Filtre Boyutu | 1 |
Bitiş | Sırlı |
Yükseklik | 17.5 " |
uzunluk | 17.5 " |
Malzeme | Polyester Keçe |
Maks. akış | 80 GPM |
Maks. Sıcaklık. | 275 Derece F |
mikron | 1 |
Azaltır | Partikül |
Halka Malzemesi | Polyester |
Dikiş Stili | Kaynaklı |
Tip | Partikül Giderme |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 39.12 |
Gemi genişliği (cm) | 33.27 |
HS kodu | 5911900080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | mikron | Alan (Kare-Ft.) | Filtre Boyutu | Halka Malzemesi | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | Maks. akış | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1PE5-Q | 5 | 2.50 | 1 | Polyester | 17.5 " | 17.5 " | Polyester Keçe | 80 GPM | 10 | €160.44 | |
G1PE10-Q | 10 | 2.50 | 1 | Polyester | 17.5 " | 17.5 " | Polyester Keçe | 80 GPM | 10 | €166.78 | |
G1PE25-Q | 25 | 2.50 | 1 | Polyester | 17.5 " | 17.5 " | Polyester Keçe | 80 GPM | 10 | €158.68 | |
G1PE50-Q | 50 | 2.50 | 1 | Polyester | 17.5 " | 17.5 " | Polyester Keçe | 80 GPM | 10 | €158.68 | |
G1PE200-Q | 200 | 2.50 | 1 | Polyester | 17.5 " | 17.5 " | Polyester Keçe | 80 GPM | 10 | €165.83 | |
G2PE5-Q | 5 | 4.50 | 2 | Polyester | 31.5 " | 31.5 " | Polyester Keçe | 160 GPM | 10 | €226.20 | |
G2PE10-Q | 10 | 4.50 | 2 | Polyester | 31.5 " | 31.5 " | Polyester Keçe | 160 GPM | 10 | €214.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00