Parker Gecr-84 | Dirsek Azaltma 90 Pfa Sıkıştırma 1/2 İnç X 1/4in | 2cge7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER GECR-84 Dirsek İndirgeme 90 Pfa Sıkıştırma 1/2 İnç x 1 / 4in | AB9EDG 2CGE7

PARKER GECR-84 Redüksiyon Dirsek 90 Pfa Sıkıştırma 1/2 İnç x 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9EDG Modeli: GECR-84Çapraz Referans: 2CGE7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€190.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek İndirgeme, 90 Derece
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPFA, PTFE, ETFE
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç175 psi
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 266 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "x 1 / 4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PARGRIP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
PARKER GECR-42 Dirsek İndirgeme 90 Pfa Sıkıştırma 1/4 İnç x 1 / 8in | AB9EDE 2CGE5 GECR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"€87.79
PARKER GECR-64 Dirsek İndirgeme 90 Pfa Sıkıştırma 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EDF 2CGE6 GECR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"€143.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER GECR-84 Redüksiyon Dirsek 90 Pfa Sıkıştırma 1/2 İnç x 1/4 inç
€190.37 / Adet