Parker GSC-4 | Düz Konektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/4 inç | 2cgd1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER GSC-4 Düz Konnektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 4in | AB9ECR 2CGD1

PARKER GSC-4 Düz Konnektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ECR Modeli: GSC-4Çapraz Referans: 2CGD1
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
€93.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz konektör
Temel malzemePlastik
gövde MalzemesiPFA, PTFE, ETFE
Bağlantı TürüSıkıştırma
Maks. Basınç225 psi
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 266 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: PARGRIP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçSıcaklık. menziltüp BoyutuÜcret
PARKER GSC-12 Düz Konnektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3 / 4in | AB9ECQ 2CGC8 GSC-12PFA, PTFE, ETFESıkıştırma150 psi0 Derece ila 266 Derece F3 / 4 "€203.73
PARKER GSC-6 Düz Konnektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 3 / 8in | AB9ECT 2CGD2 GSC-6PFA, PTFE, ETFESıkıştırma225 psi32 Derece ila 266 Derece F3 / 8 "€116.33
PARKER GSC-8 Düz Konnektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1 / 2in | AB9ECU 2CGD3 GSC-8PFA, PTFE, ETFESıkıştırma175 psi32 Derece ila 266 Derece F1 / 2 "€133.72
PARKER FSC-8 Parflare Boru Bağlantı Elemanı, Düz Konnektör, 15/16 İnç Altıgen, 1/2 İnç Boru | AC2JKC 2KNV5 FSC 8PFA / PVDFparlama125 psi0 Derece ila 212 Derece F1 / 2 "€186.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER GSC-4 Düz Konnektör Pfa Ptfe Etfe Sıkıştırma 1/4in
€93.03 / Adet