Parker H1f | Hızlı Bağlayıcı, 1/2 İnç Gövde Boyutu, 3/8 -18 İnç Diş Boyutu, Çelik | 30n282 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER H1F Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/2 İnç Gövde Boyutu, 3/8 -18 İnç Diş Boyutu, Çelik | AC4VYP 30N282

PARKER H1F Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/2 İnç Gövde Boyutu, 3/8 - 18 İnç Diş Ebadı, Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4VYP modeli: H1FÇapraz Referans: 30N282
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
€15.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüNPTF
BitişÜç Değerli Chrome
Hortum bağlantısı(F) NPT
Kavşak TipiSanayi
MalzemeÇelik
Maks. akışCfm 110
Maks. İşletme basıncı300 psi
Maks. Basınç300 psi
Boru Boyutu3 / 8 "
Kaplamaçinko
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F
Konu Boyutu3 / 8-18 "
Konu TürüKadın
Valf TipiValfsiz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu7307995015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKilit tipiBarb Boyutugövde MalzemesiMalzemeMaks. akışMin. Çalışma sıcaklığı.Boru BoyutuKonu BoyutuÜcret
PARKER B50-3BP Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Gövde Boyutu | AC4VTN 30N165 B50-3BPTopları kilitlemek1 / 4 "PirinçPirinçCfm 25-40 Derece F--€38.34
PARKER B53 Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Gövde Boyutu | AC4VTT 30N169 B53Topları kilitlemek-PirinçPirinçCfm 25-40 Derece F1 / 4 "1 / 4-18 "€30.65
PARKER 2C-E Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Gövde Boyutu | AC4VYB 30N270 2C-E--ÇelikÇelikCfm 25-40 Derece F3 / 8 "3 / 8-18 "€9.25
PARKER 2E Hızlı Ataşman Değiştirici, 3/8 İnç Gövde Boyutu | AC4VYC 30N271 2E--ÇelikÇelikCfm 50-40 Derece F3 / 8 "3 / 8-18 "€11.72
PARKER BH2C Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4VYE 30N273 BH2C--PirinçPirinçCfm 25-1 / 4 "1 / 4-18 "€7.85
PARKER BH2F Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/2 İnç Gövde Boyutu, 1/2 -14 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4VYF 30N274 BH2F--PirinçPirinçCfm 110-1 / 2 "1 / 2-14 "€24.54
PARKER BH3C Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/4 İnç Gövde Boyutu, 1/4-18 İnç Diş Boyutu, Pirinç | AC4VYG 30N275 BH3C--PirinçPirinçCfm 25-1 / 4 "1 / 4-18 "€8.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER H1F Hızlı Ataşman Değiştirici, 1/2 İnç Gövde Boyutu, 3/8 - 18 İnç Diş Ebadı, Çelik
€15.38 / Adet