Parker L071300300 | Çatal Çubuk Kiti 0.5 inç. | 49j945 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER L071300300 Çatal Çubuk Kiti 0.5in. | AG6XEH 49J945

PARKER L071300300 Çatal Çubuk Kiti 0.5 inç.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6XEH Model: L071300300Çapraz Referans: 49J945
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
€8.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Çubuk Kiti
Delik Dia.1-1 / 16
uyan1-1 / 16 "Delik
MalzemeAlüminyum
Uzunluk0.5 "
Konu Boyutu5 / 16-24 NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.99
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8412909025

Ürün Detayı:

  • Montaj Tipi: Pivot Braket

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.uyanUzunlukKonu BoyutuÜcret
PARKER L071300200 Çatal Çubuk Kiti 0.5in. | AG6XEG 49J943 L0713002003 / 4, 7 / 83/4 "/ 7/8" Delik0.5 "1 / 4-28 NPT€8.90
PARKER L071300500 Çatal Çubuk Takımı 0.75in. | AG6XER 49J940 L0713005001-3/4, 2, 2-1/21-3/4"/2"/2-1/2" Bore0.75 "1 / 2-20 NPT€13.53
PARKER L071300400 Çatal Çubuk Takımı 0.75in. | AG6XEV 49J947 L0713004001-1/4, 1-1/21-1/4"/1-1/2" Bore0.75 "7 / 16-20 NPT€6.16
PARKER L071300100 Çatal Çubuk Kiti 0.38in. | AG6XEZ 49J951 L0713001007 / 16, 9 / 167/16 "/ 9/16" Delik0.38 "10-32 UNF€7.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER L071300300 Çatal Çubuk Kiti 0.5 inç.
€8.27 / Adet