Parker L071310200 | Pivot Braketi Kiti 1-1/8 inç. | 49j942 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER L071310200 Pivot Braket Kiti 1-1 / 8in. | AG6XEF 49J942

PARKER L071310200 Pivot Braketi Kiti 1-1/8 inç.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6XEF Model: L071310200Çapraz Referans: 49J942

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€9.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pivot Braket Kiti
Delik Dia.3/4, 7/8, 1-1/16
uyan7/8"/1-1/16" Bore
MalzemeAlüminyum
Uzunluk1.125 "
Konu BoyutuN / A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.29
Gemi uzunluğu (cm)1.91
Gemi genişliği (cm)2.62
HS kodu8412909025

Ürün Detayı:

  • Montaj Tipi: Rod Clevis

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.uyan+UzunlukÜcret
PARKER L071320500 Pivot Braket Kiti 3in. | AG6XEQ 49J939 L0713205001-3/4, 2, 2-1/22 "/ 2-1 / 2" DelikPimli Pivot Braket Kiti3"€18.24
PARKER L071310300 Pivot Braket Kiti 1-1 / 2in. | AG6XEU 49J946 L0713103001.51-1 / 2 "DelikPivot Braket Kiti1.5 "€11.79
PARKER L071310100 Pivot Braket Kiti 0.75in. | AG6XEY 49J950 L0713101007/167/16 "DelikPivot Braket Kiti0.75 "€8.07
PARKER L071320100 Pivot Braket Kiti 1-1 / 3in. | AG6XFA 49J952 L071320100-7/16 "/ 9/16" DelikPimli Pivot Braket Kiti1 1 / 3 "€8.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER L071310200 Pivot Braketi Kiti 1-1/8 inç.
€9.63 / Adet