Parker L073801100 | Silindir Montaj Somunu 1-3/4 İnç | 20xt76 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER L073801100 Silindir Montaj Somunu 1-3 / 4 İnç | AG9MXR 20XT76

PARKER L073801100 Silindir Montaj Somunu 1-3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9MXR Model: L073801100Çapraz Referans: 20XT76
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
€8.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Silindir Montaj Somunu
beden1.75mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)1.4
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
PARKER L073800200 Silindir Montaj Somunu 5/16 İnç | AG9MXK 20XT70 L0738002005 / 16 "€6.10
PARKER L073800400 Silindir Montaj Somunu 5 / 16in ve 7 / 16in | AG9MXL 20XT71 L0738004005 / 16 ", 7 / 16"€6.43
PARKER L073800500 Silindir Montaj Somunu 7 / 16in ve 9 / 16in | AG9MXM 20XT72 L0738005007 / 16 ", 9 / 16"€5.79
PARKER L073800600 Silindir Montaj Somunu 3/4 İnç | AG9MXN 20XT73 L0738006003 / 4 "€5.97
PARKER L073800800 Silindir Montaj Somunu Delikli Kullanım | AG9MXP 20XT74 L0738008003/4", 7/8", 1-1/16"€5.80
PARKER L073800900 Silindir Montaj Somunu 1-1 / 4 İnç ve 1-1 / 2 İnç | AG9MXQ 20XT75 L0738009001-1/4", 1-1/2"€3.77
PARKER L073801200 Silindir Montaj Somunu 2 İnç | AG9MXT 20XT77 L0738012002"€14.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER L073801100 Silindir Montaj Somunu 1-3/4 İnç
€8.60 / Adet