Parker L216p-8-6 | Altıgen Nippl Pirinç 1/2 İnç X 3/8 İnç | 5knf8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER L216P-8-6 Hex Nippl Pirinç 1/2 İnç x 3/8 İnç | AE4HKX 5KNF8

PARKER L216P-8-6 Altıgen Nipel Pirinç 1/2 İnç x 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4HKX Modeli: L216P-8-6Çapraz Referans: 5KNF8
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
€14.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Nipel
gövde MalzemesiPirinç
Bağlantı TürüMnpt
Hex Boyutu7 / 8 "
uzunluk1.62 "
Maks. Basınç1000 psi
Boru Boyutu1 / 2 "x 3 / 8"
Sıcaklık. menzil-65 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7412200035
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHex BoyutuuzunlukBoru BoyutuÜcret
PARKER VS216P-2 Hex Nipel Pirinç 1/8 İnç Boru | AA6HFK 13Y795 VS216P-27 / 16 "31 / 32 "1 / 8 "€2.53
PARKER VS216P-4 Hex Nipel Pirinç 1/4 İnç Boru | AA6HFL 13Y796 VS216P-49 / 16 "1.375 "1 / 4 "€3.99
PARKER VS216P-6 Hex Nipel Pirinç 3/8 x 1-13 / 32 Boru | AA6HFN 13Y798 VS216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "€4.78
PARKER VS216P-8 Hex Nipel Pirinç 1/2 İnç Boru | AA6HFR 13Y802 VS216P-87 / 8 "1 13 / 16 "1 / 2 "€12.90
PARKER VS216P-12 Hex Nipel Pirinç 3/4 İnç Boru | AA6HFV 13Y805 VS216P-121-1 / 16 "1 13 / 16 "3 / 4 "€19.48
PARKER L216P-6 Hex Nipel Pirinç 3/8 İnç | AA8PLR 19H202 L216P-611 / 16 "1 13 / 32 "3 / 8 "€15.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER L216P-8-6 Altıgen Nipel Pirinç 1/2 İnç x 3/8 İnç
€14.04 / Adet